PERRY - PER1DCAMP03 ASCIUGAMANI A PULSANTE AMP03 - 1DCAMP03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Anschlussleistung Heizelement - 1500...1500 W
Betätigungsart - Taster
Schutzart (IP) - IP21
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8019108150106
Artikelnummer
PER1DCAMP03
Herstellernummer
1DCAMP03
Hersteller
PER
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Anschlussleistung Heizelement:
1500...1500 W
Betätigungsart:
Taster
Schutzart (IP):
IP21
Spannung:
230...230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussleistung Lüfter:
100...100 W
Betriebsgeräusch:
75 dB
Schutzklasse:
II
Mit Raumbeduftung:
nein
Höhe:
280 mm
Breite:
206 mm
Tiefe:
133 mm
Gewicht:
1.6 kg
Mit Steckanschluss:
ja


