Startseite

PERRY - PER1DCAMF08G ASCIUGAMANI DUO GRIGIO PERRY - 1DCAMF08G

KopierenKopieren
PERRY - PER1DCAMF08G ASCIUGAMANI DUO GRIGIO PERRY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - Silber

  • Anschlussleistung Heizelement - 1450...1450 W

  • Betätigungsart - Näherungselektronik

  • Schutzart (IP) - IP31

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108025350

Artikelnummer

PER1DCAMF08G

Herstellernummer

1DCAMF08G

Hersteller

PER

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

Silber

Anschlussleistung Heizelement:

1450...1450 W

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

IP31

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlussleistung Lüfter:

1100...1100 W

Betriebsgeräusch:

73 dB

Schutzklasse:

II

Mit Raumbeduftung:

nein

Höhe:

177 mm

Breite:

566 mm

Tiefe:

296 mm

Gewicht:

6.56 kg

Mit Steckanschluss:

ja

Asciugamani DUO in plastica grigia da parete per inserimento verticale con fotocellula, dotato di motore ad alta efficienza e resistenze in grado di soffiare aria calda a 410km/h.\nDotato di cavo e spina