PERRY - PER1DCAMF06 ASCIUGAMANI MISTRAL ABS BIANCO PERRY - 1DCAMF06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Anschlussleistung Heizelement - 1100...1100 W
Betätigungsart - Näherungselektronik
Schutzart (IP) - IP23
Packung
1 ST
EAN
8019108025381
Artikelnummer
PER1DCAMF06
Herstellernummer
1DCAMF06
Hersteller
PER
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Anschlussleistung Heizelement:
1100...1100 W
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
IP23
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussleistung Lüfter:
550...550 W
Betriebsgeräusch:
75 dB
Schutzklasse:
II
Mit Raumbeduftung:
nein
Höhe:
157 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
221 mm
Mit Steckanschluss:
ja


