PERRY - PER1DCAMF05C ASCIUGAMANI EOLO JET CROMATO PERRY - 1DCAMF05C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - Chrom
Anschlussleistung Heizelement - 900...900 W
Betätigungsart - Näherungselektronik
Schutzart (IP) - IP23
Packung
1 ST
EAN
8019108025374
Artikelnummer
PER1DCAMF05C
Herstellernummer
1DCAMF05C
Hersteller
PER
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
Chrom
Anschlussleistung Heizelement:
900...900 W
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
IP23
Spannung:
220...240 V
Betriebsgeräusch:
80 dB
Schutzklasse:
II
Mit Raumbeduftung:
nein
Höhe:
99.5 mm
Breite:
238 mm
Tiefe:
156 mm
Gewicht:
1.2 kg


