Startseite

PERRY - PER1DCAMF04 ASCIUGAMANI A FOTOCELLULA PERRY - 1DCAMF04

KopierenKopieren
PERRY - PER1DCAMF04 ASCIUGAMANI A FOTOCELLULA PERRY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Anschlussleistung Heizelement - 1500...1500 W

  • Betätigungsart - Näherungselektronik

  • Schutzart (IP) - IP21

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108002870

Artikelnummer

PER1DCAMF04

Herstellernummer

1DCAMF04

Hersteller

PER

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Anschlussleistung Heizelement:

1500...1500 W

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

IP21

Spannung:

0...230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlussleistung Lüfter:

200...200 W

Betriebsgeräusch:

75 dB

Luftdurchsatz:

24 m³/h

Schutzklasse:

II

Mit Raumbeduftung:

nein

Höhe:

280 mm

Breite:

206 mm

Tiefe:

133 mm

Gewicht:

1.6 kg

Mit Steckanschluss:

nein

Asciugamani comando a fotocellula serie “EOLO”. •Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz •Motore a collettore •Potenza 1500 W •Volume aria 1450 litri/minuto •Classe di isolamento II •Temperatura dell’aria 67°C a 10cm •Rumorosità 75 dB (A) a 1mt •Dimensioni (LxPxH) 206 x 133 x 280