PERRY - PER1DCACP06 ASCIUGACAPELLI A PULSANTE ACP06 - 1DCACP06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Münzzähler - nein
Anschlusswert - 750 W
Steuerung - Schalter
Grundfarbe - weiß
Spannung - 0...230 V
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8019108150120
Artikelnummer
PER1DCACP06
Herstellernummer
1DCACP06
Hersteller
PER
Münzzähler:
nein
Anschlusswert:
750 W
Steuerung:
Schalter
Grundfarbe:
weiß
Spannung:
0...230 V
Breite:
206 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
133 mm
Asciugacapelli comando a pulsante serie “EOLO”,•Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz •Motore a collettore •Potenza 750 W •Volume aria 1050 litri/minuto •Classe di isolamento II •Temperatura dell’aria 56°C a 10cm •Rumorosità 75 dB (A) a 1mt •Dimensioni (LxPxH)206 x 133 x 280


