Startseite

PERRY - PER1CRCR030BOT *CRONOT. PARETE OPEN THERM BIANCO - 1CRCR030BOT

KopierenKopieren
PERRY - PER1CRCR030BOT *CRONOT. PARETE OPEN THERM BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - nein

  • Anschluss - 2-Draht

  • Art der Spannungsversorgung - sonstige

  • Kommunikationsprotokoll - Kommunikationsprotokoll (OpenTherm)

  • Regelungsart modulierend - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108033782

Artikelnummer

PER1CRCR030BOT

Herstellernummer

1CRCR030BOT

Hersteller

PER

Regelungsart An/Aus:

nein

Anschluss:

2-Draht

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Kommunikationsprotokoll:

Kommunikationsprotokoll (OpenTherm)

Regelungsart modulierend:

ja

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Geeignet für Kühlen:

nein

Sensor extern:

nein

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Mit Display:

ja

Mit thermischer Rückführung:

nein

Kontaktausführung:

elektronisch

Regelcharakteristik:

sonstige

Differenz verstellbar:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

V

Geeignet für Heizen:

ja

Breite:

120 mm

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Optimierung:

ja

Bedienung:

Taste

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Höhe:

80 mm

Ausführung Uhr:

digital

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Tiefe:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

*CRONOT. PARETE OPEN THERM BIANCO