PERRY - PER1CRCR017AG CRONOT.GIORN UP & DOWN - 1CRCR017AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Anschluss - 2-Draht
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Regelungsart modulierend - ja
Packung
10 ST
Produktserien
UP&DOWN Vision
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8019108000524
Artikelnummer
PER1CRCR017AG
Herstellernummer
1CRCR017AG
Hersteller
PER
Regelungsart An/Aus:
ja
Anschluss:
2-Draht
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Regelungsart modulierend:
ja
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Kühlen:
ja
Sensor extern:
nein
Uhrentyp:
Tagesuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Messbereich:
5...25 °C
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
220 V
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Mit Display:
ja
Mit thermischer Rückführung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Regelcharakteristik:
PID
Differenz verstellbar:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
VI
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Heizen:
ja
Breite:
133 mm
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Optimierung:
nein
Bedienung:
Taste
Anzahl der Schaltprogramme:
24
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
90 mm
Ausführung Uhr:
digital
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
26 mm


