Startseite

PERRY - PER1CRCDS29 CRONO SETT INCASSO 230V SERIE NEXT - 1CRCDS29

KopierenKopieren
PERRY - PER1CRCDS29 CRONO SETT INCASSO 230V SERIE NEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Kommunikationsprotokoll - sonstige

  • Regelungsart modulierend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108002627

Artikelnummer

PER1CRCDS29

Herstellernummer

1CRCDS29

Hersteller

PER

Regelungsart An/Aus:

ja

Anschluss:

drei-/vieradrig

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Regelungsart modulierend:

ja

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für Kühlen:

ja

Sensor extern:

nein

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Messbereich:

5...37.7 °C

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

220 V

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Mit Display:

ja

Mit thermischer Rückführung:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Regelcharakteristik:

PID

Differenz verstellbar:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP30

Geeignet für Heizen:

ja

Breite:

65 mm

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Optimierung:

nein

Bedienung:

Taste

Anzahl der Schaltprogramme:

48

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

47 mm

Ausführung Uhr:

digital

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

53 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cronotermostato ad incasso a menù multilingua 230V serie NEXT. Alimentazione 230Vca 50/60Hz. Display Lcd retroilluminato. Uscita 1 contatto deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vca. Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2-1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7-20min. 4 programmi preimostati modificabnili. Livelli temperatura 3 + antigelo. Temperatura manuale autonoma. Temperatura regolable per set di 0.1°C. Programmazione minima 30 minutu. Funzionamento manuale permanente/temporaneo. Cambio automatico ora legale. Tasto sospensione per pulizie. Ingresso comando telefonico remoto. Comando EST/IV. Programma vacanze e attivazione pompa. Blocco set temperature. Password utente e installatore. Retroilluminazione temporizzata e fissa. Indicazione stato relè. Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto. Montaggio ad incasso. Campo di regolazione 5 - 37,7°C. Dimensioni LxPxH 65x53x47mm.