PERRY - PER1CRCDS28N CRONO SETT INCASSO 3VCC NEUTRO - 1CRCDS28N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Anschluss - 2-Draht
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Regelungsart modulierend - ja
Packung
10 ST
EAN
8019108023448
Artikelnummer
PER1CRCDS28N
Herstellernummer
1CRCDS28N
Hersteller
PER
Regelungsart An/Aus:
ja
Anschluss:
2-Draht
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Regelungsart modulierend:
ja
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Kühlen:
ja
Sensor extern:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Messbereich:
5...37.7 °C
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
220 V
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Mit Display:
ja
Mit thermischer Rückführung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Regelcharakteristik:
PID
Differenz verstellbar:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für Heizen:
ja
Breite:
65 mm
Optimierung:
nein
Bedienung:
Taste
Anzahl der Schaltprogramme:
48
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
47 mm
Ausführung Uhr:
digital
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
53 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


