PERRY - PER1CRCDS27 CRONO SETT.INC NEXT 230V TOUCH SCR - 1CRCDS27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Anschluss - drei-/vieradrig
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Regelungsart modulierend - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8019108000944
Artikelnummer
PER1CRCDS27
Herstellernummer
1CRCDS27
Hersteller
PER
Regelungsart An/Aus:
ja
Anschluss:
drei-/vieradrig
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Regelungsart modulierend:
ja
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Kühlen:
ja
Sensor extern:
nein
Uhrentyp:
Wochenuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Messbereich:
5...37.7 °C
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
220 V
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Mit Display:
ja
Mit thermischer Rückführung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Regelcharakteristik:
PID
Differenz verstellbar:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Heizen:
ja
Breite:
65 mm
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Optimierung:
ja
Bedienung:
Touchscreen
Anzahl der Schaltprogramme:
48
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Höhe:
47 mm
Ausführung Uhr:
digital
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
53 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


