Startseite

PERRY - PER1CRCDS26N CRONO SETT.INC 3VCC TOUCH NEUTRO - 1CRCDS26N

KopierenKopieren
PERRY - PER1CRCDS26N CRONO SETT.INC 3VCC TOUCH NEUTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Anschluss - 2-Draht

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Kommunikationsprotokoll - sonstige

  • Regelungsart modulierend - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108023462

Artikelnummer

PER1CRCDS26N

Herstellernummer

1CRCDS26N

Hersteller

PER

Regelungsart An/Aus:

ja

Anschluss:

2-Draht

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Regelungsart modulierend:

ja

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für Kühlen:

ja

Sensor extern:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Messbereich:

5...37.7 °C

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Mit Display:

ja

Mit thermischer Rückführung:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Regelcharakteristik:

PID

Differenz verstellbar:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Heizen:

ja

Breite:

65 mm

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Optimierung:

nein

Bedienung:

Touchscreen

Anzahl der Schaltprogramme:

48

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Höhe:

47 mm

Ausführung Uhr:

digital

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

53 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cronotermostato ad incasso a menù 3V serie “MOON” touch screen