Startseite

PERRY - PER1CRCDG02 CRONO GIORN 2 MODULI 230V - 1CRCDG02

KopierenKopieren
PERRY - PER1CRCDG02 CRONO GIORN 2 MODULI 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Regelungsart modulierend - ja

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108034109

Artikelnummer

PER1CRCDG02

Herstellernummer

1CRCDG02

Hersteller

PER

Regelungsart An/Aus:

ja

Anschluss:

drei-/vieradrig

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Regelungsart modulierend:

ja

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für Kühlen:

ja

Sensor extern:

nein

Uhrentyp:

Tagesuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

220 V

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Mit Display:

ja

Mit thermischer Rückführung:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Regelcharakteristik:

PID

Differenz verstellbar:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Heizen:

ja

Breite:

50 mm

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Optimierung:

nein

Bedienung:

Taste

Anzahl der Schaltprogramme:

6

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Höhe:

50 mm

Ausführung Uhr:

digital

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

50 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cronotermostato giornaliero da incasso due moduli serie DADO compatibile con le serie civili più diffuse