Startseite

PERRY - PER1COCO24/2 CONTAORE 24 V 2 DIN

KopierenKopieren
PERRY - PER1COCO24/2 CONTAORE 24 V 2 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Eingangsspannung - 24...24 V

  • Spannungsart - AC

  • Frequenz der Eingangsspannung - 50...50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108110209

Artikelnummer

PER1COCO24/2

Herstellernummer

1COCO24/2

Hersteller

PER

Ausführung:

analog

Montageart:

DIN-Schiene

Eingangsspannung:

24...24 V

Spannungsart:

AC

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Laufanzeige:

nein

Breite:

35 mm

Antriebsart:

Quarz

Anzahl der Zeichen:

7

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Höhe:

85 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

63 mm

Frontplatte Breite:

0 mm

Frontplatte Höhe:

0 mm

Frontmontageausschnitt Durchmesser:

0 mm

Befestigung bis max. Wandstärke:

0 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

1CO CO24/2Contaore 24 V - 2 DINCARATTERISTICHE TECNICHEAlimentazione 24V c.a. 50Hz <10VACapacità di registrazione 99.999,99Classe di precisione 0,5%Precisione di lettura 1/100h (36sec)Modulo 2 DINDimensioni (LxPxH) 35 x 63 x 85 mm