Startseite

PERRY - PER1CLRLEME/3 REG. LIV. EVOL. MULTIT. 3 DIN

KopierenKopieren
PERRY - PER1CLRLEME/3 REG. LIV. EVOL. MULTIT. 3 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 16 s

  • Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit - 0 s

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108100149

Artikelnummer

PER1CLRLEME/3

Herstellernummer

1CLRLEME/3

Hersteller

PER

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

16 s

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

0 s

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Breite:

37 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

95 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

1CL RLEME/3Regolatore di livello elettronico multitensione serie E evoluto 3 DINSono regolatori per liquidi conduttivi, atti a controllare il livello minimo e massimo di pozzi profondi, serbatoi, cisterne ecc.Il principio di Funzionamento è basato sulla rilevazione da parte della centralina della resistenza del liquido, il cui livello viene controllato tramite apposite sonde poste nello stesso, di cui la più lunga funge da comune.Quando il livello del liquido all’interno del recipiente o del pozzo bagna le tre sonde immerse (comune, bassa, alta) viene eseguita l’attivazione del relè che è disattivato solo al momento in cui il livello abbassandosi scopre la sonda bassa.CARATTERISTICHE TECNICHEAlimentazione 24/117/230V 50-60 HzTensione elettrodi 12VppPortata 1° relè 5A / 250 VPortata 2° relè 2A / 250 VRitardo intervento regolabile 0 - 16secModalità di intervento riempimento / svuotamentoMax lunghezza di collegamento tra centralina e sonde circa 1000 mMontaggio su basetta IP20Montaggio a retroquadro IP40Dimensioni (LxPxH) 53 x 58 x 95 mm