Startseite

PERRY - PER1CLRLE024/2 REG. LIV. 2 DIN 24V

KopierenKopieren
PERRY - PER1CLRLE024/2 REG. LIV. 2 DIN 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Breite - 37 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108100125

Artikelnummer

PER1CLRLE024/2

Herstellernummer

1CLRLE024/2

Hersteller

PER

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Breite:

37 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

95 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

1CL RLE024/2Regolatore di livello elettronico 24V 2 DINRegolatore di livello elettronico 24V 2 DINSono regolatori per liquidi conduttivi, atti a controllare il livello minimo e massimo di pozzi profondi, serbatoi, cisterne ecc.Il principio di Funzionamento è basato sulla rilevazione da parte della centralina della resistenza del liquido, il cui livello viene controllato tramite apposite sonde poste nello stesso, di cui la più lunga funge da comune.Quando il livello del liquido all’interno del recipiente o del pozzo bagna le tre sonde immerse (comune, bassa, alta) viene eseguita l’attivazione del relè che è disattivato solo al momento in cui il livello abbassandosi scopre la sonda bassa.CARATTERISTICHE TECNICHEAlimentazione 24V 50-60 HzTensione elettrodi 12VPortata relè 5A / 250 VSensibilità regolabileMax lunghezza di collegamento tra centralina e sonde circa 70-80 mMontaggio su basetta IP20Montaggio a retroquadro IP40Dimensioni (LxPxH) 37 x 58 x 95 mm