Startseite

PERRY - PER1ACBP08230 BARRA COMANDO 8 ZONE 230V - 1ACBP08230

KopierenKopieren
PERRY - PER1ACBP08230 BARRA COMANDO 8 ZONE 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Display - nein

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108162062

Artikelnummer

PER1ACBP08230

Herstellernummer

1ACBP08230

Hersteller

PER

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Status-LED:

ja

IR-Sensor:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

nein

Präsenztaster:

nein

Mit Temperaturregler:

nein

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Mit Busankopplung:

nein

1AC BP08230Barra di potenza a 8 zone, alimentazione 230V c.a. – 50Hz , LED di segnalazione funzionamento inverno/estate comando pompa ON/OFF, consente la regolazione della temperatura in base alle impostazioni in 8 differenti zone.CARATTERISTICHEAlimentazione 230V c.a. – 50HzContatti in deviazione libero da potenziale: 10A/250Vc.a.8 zone pilotabiliUscita per comando pompa attiva con almeno una valvola di zona apertaUscita comandata da interrutore orarioUscita EST/INV comandata da remotoLED indicazione funzionamento INVERNOLED indicazione funzionamento ESTATELED indicazione di comando pompa ON/OFFGrado protezione IP30