PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8740761605411 LED-Piantane 4000K 65W dimmerabile tramite pulsante microprisma d+i - 8740761605411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7560 lm
Fassung - sonstige
Max. Systemleistung - 62 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
4052075168419
Artikelnummer
PRI8740761605411
Herstellernummer
8740761605411
Hersteller
PRI
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7560 lm
Fassung:
sonstige
Max. Systemleistung:
62 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2082 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Breite:
312 mm
Dimmung DMX:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
56...56 W
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Lichtverteiler:
sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Ausführung des Rasters:
ohne
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
99800 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
1 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse:
I
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Flimmerwert Pst LM:
0.7
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Stroboskopeffektwert SVM:
0.4
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Länge:
700 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



