Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8726741598310 LED-Piantane 3000K 63W fotosensore reflector mirror finish d+i - 8726741598310

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8726741598310 LED-Piantane 3000K 63W fotosensore reflector mirror finish d+i

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7700 lm

  • Fassung - ohne

  • Max. Systemleistung - 61 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075214345

Artikelnummer

PRI8726741598310

Herstellernummer

8726741598310

Hersteller

PRI

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7700 lm

Fassung:

ohne

Max. Systemleistung:

61 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Höhe/Tiefe:

2070 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

0

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Farbe der Abdeckung:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Breite:

976 mm

Dimmung DMX:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

55...55 W

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Lichtsensor:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

99800 h

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

1 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse:

I

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Flimmerwert Pst LM:

0.7

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Stroboskopeffektwert SVM:

0.4

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

252 mm

Leuchtenlichtausbeute:

126 lm/W

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Piantana a led per interni, costituita da: Tubo verticale e nervature dell'apparecchio in profilato estruso di alluminio, elementi della testa in alluminio pressofuso, pedana in lamiera d'acciaio, rivestiti a polvere. Le passerelle strette con spazi intermedi aperti conferiscono agli apparecchi un design leggero e unico. L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Inserto luminoso con lenti singole a fascio simmetrico per una diffusione ottimale della luce. Inserto luminoso con riflettori a sfaccettature sferiche ad alta brillantezza in plastica con alluminio purissimo, applicato a vapore, per la massima intensità luminosa e una resa cromatica neutrale. Diffusione della luce diretta-indiretta. Quota di luce diretta e quota di luce indiretta dimmerabili in modo personalizzato con TouchDIM (nella versione con sensore quota di luce diretta e quota di luce indiretta dimmerabili congiuntamente con TouchDIM). Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. Sensore PIR orientabile e controllo dell‘illuminazione in funzione della luce diurna. Versione in colori speciali disponibile su richiesta.