Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8629461783318 SL629LED CP L 62 S/C 830 WH9016 MP - 8629461783318

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075210071

Artikelnummer

PRI8629461783318

Herstellernummer

8629461783318

Hersteller

PRI

Sistema di apparecchi LED a sospensione, composto di uno o più moduli lampada e componenti selezionabili in base alle esigenze. Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere. Elementi di collegamento ed elementi terminali in alluminio pressofuso, rivestiti a polvere. Copertura prismatica per un'efficiente diffusione della luce, riduzione al minimo dell'abbagliamento e alta uniformità. Distribuzione luminosa diretta o diretta/ indiretta. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3SDCM. Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. Versione in colorazioni speciali disponibile su richiesta. I componenti lampada sono elencati nella tabella degli accessori. LED 69W 11640lm 3000K 2x42°/52° EEI: A2. IP20 IK05. Bianco RAL9016.