Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8629461783310 LED-Apparecchio a sospensione 3000K 69W statica microprisma d+i - 8629461783310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8160 lm

  • Max. Systemleistung - 69 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 99800 h

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075184372

Artikelnummer

PRI8629461783310

Herstellernummer

8629461783310

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8160 lm

Max. Systemleistung:

69 W

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

99800 h

Fassung:

sonstige

Länge:

1544 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

300...1500 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung Touch and Dim:

nein

Nennstrom:

288...314 mA

Dimmung 0-10 V:

nein

Breite:

273 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

ohne

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

29 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DSI:

nein

Polzahl:

3

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Leuchtenlichtausbeute:

118 lm/W

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

55 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

1 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

1.2 %

Schutzart (NEMA):

1

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

62...62 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Blendbegrenzung (UGR):

16

Leistungsfaktor:

0.89

Flimmerwert Pst LM:

0.7

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Stroboskopeffektwert SVM:

0.4

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da: Corpo in lamiera d'acciaio, testate in alluminio pressofuso, verniciato. Copertura prismatica per un'efficiente diffusione della luce, riduzione al minimo dell'abbagliamento e alta uniformità. Diffusione della luce diretta / indiretta. Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Light engine sostituibile tramite meccanismo di fissaggio. Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 (vedi tabella). Versione in colorazioni speciali disponibile su richiesta. LED 69W 11640lm 3000K 2x42°/52° EEI: A2. IP20 IK05 Bianco RAL9016.