Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI842330010 KA42 - Alloggiamento (faretto a 3 testine) - 842330010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Plattendecke

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Einbaubreite - 435 mm

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075147230

Artikelnummer

PRI842330010

Herstellernummer

842330010

Hersteller

PRI

Anwendung:

für Plattendecke

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Einbaubreite:

435 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Min. Deckenstärke:

142 mm

Einbaulänge:

160 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

190 mm

Alloggiamento (faretto a 3 testine). 458x178x190mm.