PERFORMANCE IN LIGHT - PRI842310010 KA42 - Alloggiamento (faretto a 1 testina)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Plattendecke
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 160 mm
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Packung
1 ST
EAN
4052075147216
Artikelnummer
PRI842310010
Herstellernummer
842310010
Hersteller
PRI
Anwendung:
für Plattendecke
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
160 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Min. Deckenstärke:
142 mm
Einbaulänge:
160 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
190 mm
Alloggiamento (faretto a 1 testina). 178x178x190mm.