Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8118000647 Telecomando "User"per le versioni con sensore - 8118000647

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8118000647 Telecomando "User"per le versioni con sensore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1

  • Signalübertragung - Infrarot

  • Mit Display - nein

  • Unidirektional - ja

  • Drahtlos - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075168112

Artikelnummer

PRI8118000647

Herstellernummer

8118000647

Hersteller

PRI

Max. Anzahl steuerbarer Geräte:

1

Signalübertragung:

Infrarot

Mit Display:

nein

Unidirektional:

ja

Drahtlos:

ja

Lernfähig:

nein

Signal-Frequenz:

36000...36000 MHz

Vorprogrammiert:

ja

Bidirektional:

nein

Höhe:

7.2 mm

Breite:

40.5 mm

Tiefe:

86.5 mm

Telecomando Performance in lighting tipo/modello USER REMOTECONTROL IR6