Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI315021 Stilo+ palo H1000 - 315021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mastzopfdurchmesser - 95 mm

  • Durchmesser Fußende - 95 mm

  • Gesamtlänge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367931204

Artikelnummer

PRI315021

Herstellernummer

315021

Hersteller

PRI

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Aluminium

Mastzopfdurchmesser:

95 mm

Durchmesser Fußende:

95 mm

Gesamtlänge:

1 m

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Lichtpunkthöhe:

1 m

Ausleger:

ohne

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Palo in alluminio estruso verniciato antracite. Al fine di permettere ulteriori combinazioni personalizzate sono disponibili le versioni. Stilo + Engine (costituite dalla struttura cablata e dal diffusore) che possono essere montate su apposito palo, h. 1000