Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI315018 Stilo+ palo H500 - 315018

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mastzopfdurchmesser - 95 mm

  • Durchmesser Fußende - 95 mm

  • Gesamtlänge - 0.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367931174

Artikelnummer

PRI315018

Herstellernummer

315018

Hersteller

PRI

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Aluminium

Mastzopfdurchmesser:

95 mm

Durchmesser Fußende:

95 mm

Gesamtlänge:

0.5 m

Lichtpunkthöhe:

0.5 m

Ausleger:

ohne

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Palo in alluminio estruso verniciato antracite. Al fine di permettere ulteriori combinazioni personalizzate sono disponibili le versioni. Stilo + Engine (costituite dalla struttura cablata e dal diffusore) che possono essere montate su apposito palo, h. 500