Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3123786 SL730+SL L 90 S/D 840 WH9016 SEIR USB - 3123786

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3123786 SL730+SL L 90 S/D 840 WH9016 SEIR USB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 14140 lm

  • Fassung - ohne

  • Max. Systemleistung - 102 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4046075218120

Artikelnummer

PRI3123786

Herstellernummer

3123786

Hersteller

PRI

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

14140 lm

Fassung:

ohne

Max. Systemleistung:

102 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Höhe/Tiefe:

2082 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Breite:

510 mm

Dimmung DMX:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

92...92 W

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

99800 h

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

85 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

1 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse:

I

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Flimmerwert Pst LM:

0.7

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Stroboskopeffektwert SVM:

0.4

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

746 mm

Leuchtenlichtausbeute:

139 lm/W

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Piantana sostenibile e intelligente per applicazioni in ufficio con tecnologia a prova di futuro. Verniciatura a polvere resistente agli urti e alle impronte. Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità della luce (MP). Adatto per applicazioni d'ufficio in conformità con la norma EN 12464-1 (UGR<19 i <3000cd/m² >65°). A prova di futuro grazie a semplici revisioni (motore e convertitore sostituibili). Design di facile manutenzione e installazione (conforme alla direttiva UE Eco-Design 2019/2020). Distribuzione della luce diretta/indiretta con elevato rapporto indiretto. La luce diretta e indiretta possono essere regolate e commutate separatamente o insieme (a seconda della versione). Chargement faciledes appareils mobiles grâce aux ports USB intégrés. Valori massimi per l'efficienza e la durata di vita per l'assegnazione di sussidi e la certificazione degli edifici (ad es. sussidio BEG, LEED, BREEAM). L, XL o morsetto da tavolo: tre versioni che offrono soluzioni di illuminazione flessibili per postazioni di lavoro singole, doppie o multiple. L'inclinazione della luce può essere facilmente regolata tramite un dispositivo sulla base. La base a U consente un posizionamento flessibile e a filo dell'apparecchio e si adatta esattamente alla vasca del pavimento per un passaggio dei cavi senza barriere. Sono disponibili versioni intelligenti con funzione swarm, Human Centric Lighting, controllo Bluetooth, controllo della luce diurna con rilevatore di movimento e Tunable White. Producido en Alemania, con especial atención a la calidad, las rutas de entrega cortas y el bajo impacto ambiental. Il sensore di presenza con cut-off regolabile garantisce un'attivazione mirata della luce ed evita che l'apparecchio venga acceso inutilmente. Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina. Versioni in colorazioni speciali disponibili. Contattare l'azienda.