Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3120551 INSERT+ 2 10W 3K AN96 KIT RELAMPING - 3120551

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3120551 INSERT+ 2 10W 3K AN96 KIT RELAMPING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367739268

Artikelnummer

PRI3120551

Herstellernummer

3120551

Hersteller

PRI

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno (QUICK), completo di cavo. Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm. Apparecchio completo di alimentatore. Viteria di chiusura in acciaio inox. Controcassa daordinarsi separatamente. La controcassa è dotata di un coperchio estraibile con inserite all’interno due bolle di livello per facilitarne l'installazione. E' possibile installare INSERT+ 1/2 anche su controcasse INSERT 1/2 esistenti grazie all'accessorioadattatore dedicato. Apparecchio fornito pre-cablato con 0,2 m di cavo H07RN-F.