Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118127 INSERT+ ZERO POST 300 3.5 A/W 830 GR94 - 3118127

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118127 INSERT+ ZERO POST 300 3.5 A/W 830 GR94

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 4 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367734591

Artikelnummer

PRI3118127

Herstellernummer

3118127

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

4 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

305 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

151 lm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

4...4 W

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Fußplatte:

ja

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Länge:

130 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Breite:

53 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

7

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtstrom einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Anschlussart:

sonstige

Polzahl:

3

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Schutzklasse:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Nennstrom:

13...13 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Leistungsfaktor:

0.8

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:

160

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:

256

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusore in vetro piano satinato internamente. Modulo LED a tensione di rete (DOB) 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V. È consigliato l’utilizzo di una protezione contro le sovratensioni, che potrebbero essere presenti sulla linea elettrica, per salvaguardare gli apparecchi. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Palo in alluminio estruso verniciato completo di flangia. Installazione rapida, con molle. Le versioni sono state sviluppate senza viti a vista.