Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3117956 PLATO 600 MP 20/26/31/35 930 UGR<19 PW - 3117956

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3117956 PLATO 600 MP 20/26/31/35 930 UGR<19 PW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 38 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5280 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367732887

Artikelnummer

PRI3117956

Herstellernummer

3117956

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

38 W

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5280 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

117 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Dimmung 1-10 V:

nein

Anschlussart:

sonstige

Blendbegrenzung (UGR):

19

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

595 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

595 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Höhe/Tiefe:

9 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

22...38 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

pulverbeschichtet

Dimmung DMX:

nein

Nennstrom:

1050...1050 mA

Dimmung LineSwitch:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-30...35 °C

Lichtstrom einstellbar:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:

28

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Polzahl:

3

Leistungsfaktor:

0.9

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:

48

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Apparecchio da incasso a LED ultrapiatto, costituito da: Cornice in alluminio estruso, verniciata a polvere. Diffusore in tecnopolimero a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità della luce. UGR<19. Driver ON/OFF esterno incluso. Opzioni: L’apparecchio può essere montato anche a sospensione mediante l’utilizzo dell’accessorio “kit sospensione”. Kit per installazione a plafone disponibile. Emergenza 3h. Driver dimmerabile 1-10 V. Dimmerazione (DALI).