Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3115296 LYRA+ 30 SR/100 730 AN-96 RPA - 3115296

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3115296 LYRA+ 30 SR/100 730 AN-96 RPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367722703

Artikelnummer

PRI3115296

Herstellernummer

3115296

Hersteller

PRI

Apparecchio stradale LED, costituita da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale, per pali Ø60 mm. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION"che garantisce l'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di eventuale inefficienza di diodi LED. Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico. Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato. Griffe di chiusura vetro in acciaio inox. Apparecchio completo di alimentatore. Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM). Viteria di chiusura in acciaio inox. Apparecchio completo di 1 metro di cavo H07RN-F 2x1.5 mm². Attacco a palo per pali Ø76 mm è disponibile come accessorio. Conforme alla norma UNI 10819, alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso ed ai CAM apparecchi per illuminazione pubblica.