PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3113547 GUELL CAM 2.5 198 A40/W 840 GR94 - 3113547

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018367715187
Artikelnummer
PRI3113547
Herstellernummer
3113547
Hersteller
PRI
Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)- Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato- Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza- Guarnizione in silicone antinvecchiamento- Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi ? 10 - ? 14 mm- Viteria di chiusura in acciaio inox- Clip in alluminio con molla inox, imperdibili- Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi- Disponibili versioni con driver ON-OFF, dimmerabili DALI e dimmerabili 1-10 V. Contattare l'azienda- Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (CM/DM)- Le versioni con ottica A50/W sono realizzate con moduli LED e riflettori specificatamente studiati per contesti dove sono necessarie distribuzioni luminose con un'elevata asimmetria- Prodotto apribile e manutenibile- Conforme ai CAM apparecchi per illuminazione pubblica- Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda


