Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3113544 GUELL CAM 2 148 S/W 840 GR94 - 3113544

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3113544 GUELL CAM 2 148 S/W 840 GR94

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367715156

Artikelnummer

PRI3113544

Herstellernummer

3113544

Hersteller

PRI

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)- Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato- Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza- Guarnizione in silicone antinvecchiamento- Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi ? 10 - ? 14 mm- Le versioni con ottica A50/W sonorealizzate con moduli LED e riflettori specificatamente studiati per contesti dove sono necessarie distribuzioni luminose con un'elevata asimmetria- Viteria di chiusura in acciaio inox- Clip in alluminio con molla inox, imperdibili- Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi- Prodotto apribile e manutenibile- Conforme ai CAM apparecchi per illuminazione pubblica- Versioni con ballast dimmerabile disponibili. Contattare l'azienda- Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda- Per dispositivo supplementare integrato di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (SPD) contattare l'azienda