PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3112994 PIASTRA FR MIMIK10 POST AN96 - 3112994

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bodenplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 273 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8018367713336
Artikelnummer
PRI3112994
Herstellernummer
3112994
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bodenplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
273 mm
Zubehör:
ja
Breite:
273 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
163 mm
Piastra FR MIMIK10 POST


