PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3112991 PIASTRA HU MIMIK10 POST GR94 - 3112991

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bodenplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 130 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8018367713305
Artikelnummer
PRI3112991
Herstellernummer
3112991
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bodenplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
130 mm
Zubehör:
ja
Breite:
130 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
158 mm
Piastra HU MIMIK10 POST


