PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109821 CRICKET+ 10 5 C/EW 830 AN96 SOFT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 278 lm
Einbaudurchmesser - 158 mm
Packung
1 ST
EAN
8018367706161
Artikelnummer
PRI3109821
Herstellernummer
3109821
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
278 lm
Einbaudurchmesser:
158 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
anthrazit
Fassung:
ohne
Einbauhöhe/-tiefe:
108 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Dimmung DALI:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung 1-10 V:
nein
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Außendurchmesser:
105 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Geeignet für Lampenleistung:
5...5 W
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Dimmung DMX:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Überrollbar:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
82 mm
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Max. Belastung:
6000 kg
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Nennstrom:
350...350 mA
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
96.4 %
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
91.8 %
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Max. Oberflächentemperatur:
41 °C
Leuchtenlichtausbeute:
26 lm/W
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein