PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310977 Mensola Telescopica OMBRA - 310977

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Länge - 125 mm
Breite - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8018367665932
Artikelnummer
PRI310977
Herstellernummer
310977
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Länge:
125 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
35 mm
Transparent:
nein
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello MENSOLE TELESCOPICHE OMBRA


