PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310961 Frangiluce GUELL 2.5 Simmetrico - 310961

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Lichtverteiler - Reflektor
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8021944120410
Artikelnummer
PRI310961
Herstellernummer
310961
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein


