Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310923 Supporto Interrato - 310923

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310923 Supporto Interrato

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944118547

Artikelnummer

PRI310923

Herstellernummer

310923

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Zopfdurchmesser mastseitig:

76 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

0

Supporto interrato.