Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310885 3-fase di costruzione pista 3000 millimetri - 310885

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310885 3-fase di costruzione pista 3000 millimetri

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 3000 mm

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3520 W

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833093156

Artikelnummer

PRI310885

Herstellernummer

310885

Hersteller

PRI

Nennspannung:

230...400 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

schwarz

Länge:

3000 mm

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3520 W

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Höhe:

31.4 mm

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

37.8 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Biegbar:

nein

Einbaubreite:

31.4 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

37.8 mm

Il sistema di guida a 3 accensioni è un sistema di assemblaggio completo pensato per negozi, ipermercati, impianti pubblici, musei, fabbriche Tutti gli studi sono facilmente realizzabili e il montaggio è facilitato dall'utilizzo delle guide e degli accessori standard. Il montaggio può essere a vista, ad incastro o a sospensione e gli apparecchi possono essere facilmente spostati, cambiati o modificati. Guide e accessori disponibili nei colori bianco (BW), grigio (AL) e nero (NZ). L'indicazione “conduttore di terra a destra, a sinistra, all'interno o all'esterno” per le alimentazioni, le derivazioni angolari e a T, deriva dalla posizione del conduttore di terra nella guida. La posizione del conduttore di terra nella guida è determinata dalla direzione divista. La direzione di vista segue il senso di funzionamento del sistema sulla coppa trasversale della guida la cui apertura è orientata verso il basso. Compatibile con adattatori “standard” 3F che non utilizzano DIM. Il sistema binario OTR è un sistema misto trifase con due conduttori aggiuntivi per la gestione di un qualsiasi segnale (per esempio DIM 1-10 V, DALI, DMX, LON, EIB, ecc.). BK-81 / Nero / Goffrato