PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310874 3-fase di costruzione pista 2000 millimetri - 310874

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...400 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3520 W
Packung
1 ST
EAN
5414833093040
Artikelnummer
PRI310874
Herstellernummer
310874
Hersteller
PRI
Nennspannung:
230...400 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3520 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
31.4 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
37.8 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Biegbar:
nein
Einbaubreite:
31.4 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
37.8 mm



