PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3108558 KIT BRACKET EXTRA ROTATION TYK+30 - 3108558

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - Edelstahl
Länge - 244.5 mm
Breite - 179 mm
Höhe - 198 mm
Packung
1 ST
EAN
8018367701005
Artikelnummer
PRI3108558
Herstellernummer
3108558
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
Edelstahl
Länge:
244.5 mm
Breite:
179 mm
Höhe:
198 mm
Transparent:
nein
Staffa extra rotazione +55°/-90°


