Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106889 COVER MIMIK 10 FLAT B WH87 - 3106889

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106889 COVER MIMIK 10 FLAT B WH87

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt/indirekt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367695304

Artikelnummer

PRI3106889

Herstellernummer

3106889

Hersteller

PRI

Lichtverteilung:

symmetrisch/asymmetrisch

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Länge:

132 mm

Breite:

133 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

53.5 mm

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello COVER MIMIK 10 FLAT B WH87