Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310657 Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 1,5 m) - 310657

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310657 Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 1,5 m)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833092197

Artikelnummer

PRI310657

Herstellernummer

310657

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Durchmesser:

1.5 mm

Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 3 m)