Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106288 COVER ORION V RB10 - 3106288

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106288 COVER ORION V RB10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Länge - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367693386

Artikelnummer

PRI3106288

Herstellernummer

3106288

Hersteller

PRI

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Länge:

200 mm

Breite:

60 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

95 mm

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello COVER ORION V RB10