PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310566 TRACK SYSTEM FOR FLOODLIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Farbe - sonstige
Länge - 950 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 85 W
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8021944111432
Artikelnummer
PRI310566
Herstellernummer
310566
Hersteller
PRI
Nennspannung:
220...240 V
Farbe:
sonstige
Länge:
950 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
85 W
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Biegbar:
nein
Sistema binario per proiettori.