PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310562 RAIL-A TRY 7P EM L:1435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 7
Farbe - weiß
Länge - 1435 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8021944111395
Artikelnummer
PRI310562
Herstellernummer
310562
Hersteller
PRI
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
7
Farbe:
weiß
Länge:
1435 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
ohne
Höhe:
71 mm
Breite:
66 mm
Werkstoff:
sonstige
Biegbar:
nein
RAIL-A TRY 7P EM - (2 staffette inox incluse) - L 1435 mm. Colore: bianco RAL9003.