Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310475 CONTROCASSA INSERT+ 1 - 310475

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310475 CONTROCASSA INSERT+ 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohlwand

  • Geeignet für Lampenleistung - 7...7 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367630077

Artikelnummer

PRI310475

Herstellernummer

310475

Hersteller

PRI

Anwendung:

Hohlwand

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

88 mm

Tutte le controcasse Insert+ 1 sono dotate di coperchio con “bolle” per facilitarne il corretto posizionamento in fase di installazione.