Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310374 Controcassa Steel square 28 - 310374

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310374 Controcassa Steel square 28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Geeignet für Lampenleistung - 50...50 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367988215

Artikelnummer

PRI310374

Herstellernummer

310374

Hersteller

PRI

Anwendung:

für Ortbeton

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

127 mm

Controcassa Steel Square 28 in tecnopolimero.