Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310326 Stilo+ maxi visa 1 - 310326

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367936339

Artikelnummer

PRI310326

Herstellernummer

310326

Hersteller

PRI

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Durchmesser:

130 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

276 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Stilo+ maxi visa 1 in alluminio per orientamento della luce disponibile in tre altezze diverse. Colore: Grigio.